Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vepa Bins VB 045440 Rechteckig Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vepa Bins VB 045440 Rechteckig Schwarz
Vepa Bins VB 045440 Rechteckig Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-16471574
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31045440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
21 l
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
310 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.