Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Humax LNB 121 Rauscharmer Signalumsetzer Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Humax LNB 121 Rauscharmer Signalumsetzer Schwarz, Gelb
Humax LNB 121 Rauscharmer Signalumsetzer Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-16075937
Hersteller:
     Humax
Herst.-Nr.:
     LNB121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LNB
LNC
humax lnb
lnb
Für eine 2-Teilnehmer-SAT-Empfangsanlage.
Weitere Informationen:
Technische Details
Rauschmaß
0.2 dB
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Feedhorn
40 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.