Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SAS HDD 900GB Interne Festplatte 10000 RPM 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SAS HDD 900GB Interne Festplatte 10000 RPM 2.5"
HPE SAS HDD 900GB Interne Festplatte 10000 RPM 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-16016335
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     713821-B21
EAN/GTIN:
     5706998811653
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
900 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
HDD Größe
2.5 "
Schnittstelle
SAS
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Energie
Betriebsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 203,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,61*
€ 242,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,26*
€ 241,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,45*
€ 240,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,96*
€ 240,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,89*
€ 236,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.