Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobility Lab ML300900 Tastatur Bluetooth AZERTY Französisch Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobility Lab ML300900 Tastatur Bluetooth AZERTY Französisch Silber
Mobility Lab ML300900 Tastatur Bluetooth AZERTY Französisch Silber
Mobility Lab ML300900 Tastatur Bluetooth AZERTY Französisch Silber
Mobility Lab ML300900 Tastatur Bluetooth AZERTY Französisch Silber
Mobility Lab ML300900 Tastatur Bluetooth AZERTY Französisch Silber
Mobility Lab ML300900 Tastatur Bluetooth AZERTY Französisch Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-16004473
Hersteller:
     Mobility Lab
Herst.-Nr.:
     ML300900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Bluetooth
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Silber
Tastatur-Stil
Gerade
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Haus
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Französisch
Tastatur Formfaktor
Full-size (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
107
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
PC / Server
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.