Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 141020 Schaufel/Kelle Aluminium, Kunststoff Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 141020 Schaufel/Kelle Aluminium, Kunststoff Aluminium, Schwarz
Fiskars 141020 Schaufel/Kelle Aluminium, Kunststoff Aluminium, Schwarz
Fiskars 141020 Schaufel/Kelle Aluminium, Kunststoff Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15974904
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     141020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Schneeschaufel
Schneeschieber
  • Praktisch für Outdoor-Aktivitäten im Winter.
  • Aluminiumstiel mit Kunststoffüberzug.
  • Ergonomischer D-Griff.
  • Blatt 25 cm aus Aluminium.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
Länge (mm)
720 mm
Klingenbreite
250 mm
Merkmale
Material
Aluminium, Kunststoff
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Weitere Suchbegriffe: schneeschieber fiskars, schneeschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,33*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.