Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 300GB 2.5" 10k 6Gb SAS 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 300GB 2.5" 10k 6Gb SAS 2.5"
IBM 300GB 2.5" 10k 6Gb SAS 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15964775
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00Y2501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Produkte
IBM Storwize V3700
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,31*
€ 147,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.