Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit 41522 Mop-Zubehör Moppgriff Grau, Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit 41522 Mop-Zubehör Moppgriff Grau, Türkis
Leifheit 41522 Mop-Zubehör Moppgriff Grau, Türkis
Leifheit 41522 Mop-Zubehör Moppgriff Grau, Türkis
Leifheit 41522 Mop-Zubehör Moppgriff Grau, Türkis
Leifheit 41522 Mop-Zubehör Moppgriff Grau, Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15954684
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     41522
EAN/GTIN:
     4006501415226
Suchbegriffe:
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
Fensterabzieher
Fensterwischer
Er macht den Hausputz zum Spaziergang: Dank dem bewährten Leifheit Easy-Click-System mit passender Befestigung ist der Teleskopstiel 190 cm mit Gelenk für alle Reinigungssysteme und -geräte von Leifheit geeignet – egal ob Fensterreiniger, Bodenwischer oder Staubwedel. Wer die Teleskopstange kauft, der kann damit fast alle Wohn- und Geschäftsräume mühelos reinigen. Per Knopfdruck lässt sich der Leifheit Teleskopstiel von 110 cm auf bis zu komfortable 190 cm Arbeitslänge ausziehen. So können auch die entlegensten Ecken und Nischen an Decken oder Wänden erreicht werden. Das praktische Gelenk sorgt dafür, dass sich die Teleskopstange von Leifheit bequem in jeden Winkel verstellen lässt. Der ergonomisch geformte Haltegriff unterstützt zusätzlich in allen Reinigungsbereichen des Hauses. Der stabile Metallstiel ist stufenlos verstellbar. Der Anti-Rutsch Kopf des Teleskopstiels 190 cm mit Gelenk ermöglicht ein sicheres Abstellen. Der Allrounder lässt sich zudem platzsparend verstauen: Das integrierte Aufhänge-Loch hilft dabei.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
39 mm
Verpackungshöhe
1120 mm
Merkmale
Typ
Moppgriff
Produktfarbe
Grau, Türkis
Material
Polyamid, Polypropylen (PP), Gummi, Stahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
650 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.