Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GCL 25 Professional Punkt-Ebene 635 Nm (< 1 mW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GCL 25 Professional Punkt-Ebene 635 Nm (< 1 mW)
Bosch GCL 25 Professional Punkt-Ebene 635 Nm (< 1 mW)
Bosch GCL 25 Professional Punkt-Ebene 635 Nm (< 1 mW)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15938242
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 066 B01
EAN/GTIN:
     3165140622363
Suchbegriffe:
Baulaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
Die einfache Lösung für alle Nivellier- und Übertragungsaufgaben über kurze Distanzen
- Äußerst vielseitig: Kreuzlinienlaser und Fünfpunktlaser in einem
- Einfache Bedienbarkeit durch intuitive Benutzerführung
- Kompaktes und ergonomisches Design
- Robustes Gerät für den Baustelleneinsatz mit IP 54

Lieferumfang
- 4 x 1,5-V-Batterien
- Baustativ BS 150 Professional
- L-BOXX-Einlage Gerät
- L-BOXX-Einlage Zubehöre
- Laserzieltafel
- Schutztasche
Weitere Informationen:
Design
Typ
Punkt-Ebene
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Stativgewinde
1/4,5/8 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
600 g
Akku/Batterie
Betriebszeit
60 h
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Merkmale
Selbst-levelling Range (±)
4 °
Laserklasse
2
Laserdiode
635 Nm (< 1 mW)
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601066B00
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.