Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GRL 250 HV Professional Dreh-Ebene 250 m 635 Nm (< 1 mW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GRL 250 HV Professional Dreh-Ebene 250 m 635 Nm (< 1 mW)
Bosch GRL 250 HV Professional Dreh-Ebene 250 m 635 Nm (< 1 mW)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15938235
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 061 600
EAN/GTIN:
     3165140583138
Suchbegriffe:
Rotationslaser
rotationslaser bosch
rotationslaser
  • Horizontale und vertikale Ausrichtung mit auto-matischer Selbstnivellierung und Schockwarnfunktion
    - Mitgeliefert: Fernbedienung RC 1, Batteriefach, Batterien, Laser-Sichtbrille, mag. Zieltafel, Koffer
Weitere Informationen:
Design
Typ
Dreh-Ebene
Produktfarbe
Blau
Stativgewinde
5/8 "
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Akku/Batterie
Betriebszeit
60 h
Merkmale
Maximale Reichweite
250 m
Levelling Präzision (±)
0.1 mm/m
Selbst-levelling Range (±)
5 °
Drehgeschwindigkeit
600 RPM
Laserklasse
2
Laserdiode
635 Nm (< 1 mW)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,45*
€ 565,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,91*
€ 560,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,53*
€ 513,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,38*
€ 503,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,43*
€ 483,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.