Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynavox TC-4 Audioverstärker 2.0 Kanäle Haus Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynavox TC-4 Audioverstärker 2.0 Kanäle Haus Schwarz, Silber
Dynavox TC-4 Audioverstärker 2.0 Kanäle Haus Schwarz, Silber
Dynavox TC-4 Audioverstärker 2.0 Kanäle Haus Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15751128
Hersteller:
     Dynavox
Herst.-Nr.:
     TC-4
EAN/GTIN:
     4250019102844
Suchbegriffe:
Phono-Vorverstärker
phono-vorverstärker
TC-4 Stereo Phono Vorverstärker für MM-Systeme. Zum Anschluß eines Plattenspielers an einem normalen Line Eingang am Verstärker. Anschlüsse Cinch oder 5-pol DIN. Input 5 mV/100 KOhm/1 KHz. Max. Input 30 mV. Output 450 mV/100 KOhm/1KHz. Frequenz 18 Hz-20 KHz. S/N Ratio>50 dB. Maße 100x65xH35 mm. Gewicht: 0,2kg, Lieferung mit externem Netzteil.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
200 g
Audio
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Rauschverhältnis (SNR)
50 dB
Eingang Empfindlichkeit
5 mV
Ausgabeebene
450 mV
Frequenzbereich
18 - 20000 Hz
Technische Details
Zweck
Haus
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Kühlung
Passiv
Material
Metall
Anschlüsse und Schnittstellen
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Line-Eingänge (RCA)
1
Line-Ausgänge (RCA)
1
Energie
DC input Spannung
14.4 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.