Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 600GB SAS 2.5" 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 600GB SAS 2.5" 2.5"
IBM 600GB SAS 2.5" 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15747073
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     49Y2052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
  • Hohe Qualität
    - Lange Lebensdauer
    - Einfache Installation
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,25*
€ 238,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,74*
€ 225,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,73*
€ 217,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,23*
€ 212,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,69*
€ 191,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.