Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elinchrom D-Lite RX 4 Fotostudio-Blitzlicht 400 Ws 1/800 s Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elinchrom D-Lite RX 4 Fotostudio-Blitzlicht 400 Ws 1/800 s Schwarz, Silber
Elinchrom D-Lite RX 4 Fotostudio-Blitzlicht 400 Ws 1/800 s Schwarz, Silber
Elinchrom D-Lite RX 4 Fotostudio-Blitzlicht 400 Ws 1/800 s Schwarz, Silber
Elinchrom D-Lite RX 4 Fotostudio-Blitzlicht 400 Ws 1/800 s Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15734629
Hersteller:
     Elinchrom
Herst.-Nr.:
     20487
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Studioblitz
Studioblitzlampe
studioblitz
Weitere Informationen:
Technische Details
Blitz-Leistung (max)
400 Ws
Blitzleistung (min)
25 Ws
Blitzdauer (max. Leistung)
1/800 s
Lampenleistung
100 W
Blitzfolgezeit (min) ca.
0.35 s
Blitzfolgezeit (max) ca.
1.6 s
Einstellbare Leistung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
90-260 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
1500 g
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,28*
€ 326,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,55*
€ 318,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,37*
€ 305,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,89*
€ 297,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,73*
€ 274,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.