Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft P58-00058 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 800 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft P58-00058 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 800 DPI
Microsoft P58-00058 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 800 DPI
Microsoft P58-00058 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 800 DPI
Microsoft P58-00058 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 800 DPI
Microsoft P58-00058 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 800 DPI
Microsoft P58-00058 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 800 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15727396
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     P58-00058
EAN/GTIN:
     885370433777
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Profitieren Sie von tollen Features, z. B. dem sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeigneten Design, und lassen Sie Ihrer Kreativität nichts mehr im Wege stehen – und das zu einem günstigen Preis. Dank optischem Sensor erhalten Sie optimale Genauigkeit und Kontrolle. Mit dem Mausrad können Sie schnell und zuverlässig navigieren, und dank frei belegbarer Tasten können Sie mit nur einem einzigen Klick auf häufig verwendete Dokumente, Musikdateien oder Funktionen zugreifen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Gewicht und Abmessungen
Breite
1134 mm
Tiefe
57.9 mm
Höhe
39.2 mm
Gewicht
92.8 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OSX v10.1-10.4x
Tiefe (imperial)
2.28 "
Höhe (imperial)
1.54 "
USB erfordert
Ja
Breite (imperial)
4.47 "
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 65 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 80 %
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
800 DPI
Empfohlene Nutzung
PC
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Zertifizierung
ACMA, ICES-003, EIP, EPUP, WEEE, CE, VCCI, MIC, GOST, CITC, BSMI, FCC, UL, cUL, CB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.