Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein VGR 28/65 TV-Signalverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein VGR 28/65 TV-Signalverstärker
Kathrein VGR 28/65 TV-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15581021
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20910009
EAN/GTIN:
     4021121429460
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
Signalverstärker
  • Passend für die Hausanschluss-Verstärker VOS 30/F, VOS 32/F, VOS 40/F und VOS 40/P. - Separat bestellen (nicht im Lieferumfang von VOS 30/F, VOS 32/F, VOS 40/F und VOS 40/P enthalten). - VGR 28/xx: Regelbarer Entzerrer und regelbarer Dämpfungssteller (Lieferzustand: max. Dämpfung) am Ausgang. - Zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +55 °C.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
130 x 38 x 17 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 55 °C
Technische Details
Rauschmaß
5 dB
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.