Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise StorageWorks LTO5 Ultrium 3000 SAS Speicherlaufwerk Bandkartusche LTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise StorageWorks LTO5 Ultrium 3000 SAS Speicherlaufwerk Bandkartusche LTO
Hewlett Packard Enterprise StorageWorks LTO5 Ultrium 3000 SAS Speicherlaufwerk Bandkartusche LTO
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15534497
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     EH957B
EAN/GTIN:
     4948382931641
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
HP StoreEver LTO Ultrium Bandlaufwerke umfassen sechs Generationen der LTO-Bandlaufwerktechnologie, sie können 6,25 TB pro Kassette speichern und bieten HP TapeAssure für Verwaltbarkeit, hardwaregestützte Datenverschlüsselung und herausragende Leistung. Mit HP TapeAssure können Kunden auf die Sicherheit ihrer Daten vertrauen. Die Software überwacht die Laufwerk- und Mediennutzung, die operative Leistung und die Informationen zu Lebensdauer/Zustand für Laufwerk und Medien. Die hardwaregestützte Verschlüsselung (AES 256 Bit) sorgt für leicht aktivierbare Sicherheit, damit die vertraulichsten Daten geschützt sind und unbefugter Zugriff auf Bandkassetten verhindert wird. Das Linear Tape File System (LTFS) ist ein offenes Format für die Speicherung von Daten auf Band, wodurch die LTO-5- und LTO-6-Bänder selbsterklärend und dateibasiert sind. Die exklusive HP-Funktion für die Anpassung der Datenrate (Data Rate Matching) unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 400 MB/Sek. und optimiert die Leistung durch Anpassung an die Geschwindigkeit des Hostsystems weiter – so wird das Laufwerkstreaming nicht unterbrochen und die Bandleistung erhöht.

Herausragende Kapazität und Leistung, Überwachungsfunktionen, Hardwareverschlüsselung & Storeopen/LTFS
• HP StoreEver LTO Ultrium Bandlaufwerke bieten bis zu 6,25 TB komprimierte Kapazität pro Einzelkassette.

Zuverlässig, flexibel und kompatibel
• Hiermit ist die Geschwindigkeit des Bandlaufwerks dynamisch und kontinuierlich anpassbar, damit das Laufwerk-Streaming nicht unterbrochen, die Leistung maximiert und die Anzahl der Starts/Stopps reduziert wird. Dadurch wird die Zuverlässigkeit von HP Laufwerken und Medien erheblich gesteigert.

Sofort einsatzbereite Komplettlösung
• Enthält HP LTO-Medien, Reinigungskassette (mit normal hohen Laufwerken), eine kostenlose Option zum Download der Yosemite Server Sicherungs-/Wiederherstellungssoftware, die Unterstützung für hardwaregestützte Datenverschlüsselung und OBDR umfasst, Kabel und Dokumentation.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Speicherlaufwerk
Medientyp
Bandkartusche
Eingebaut
Ja
Kompression Verhältnis
2:1
Datenspeichertyp
LTO
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84719000
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,04*
€ 505,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,33*
€ 501,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,19*
€ 494,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,67*
€ 477,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,29*
€ 447,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
726821-B21
ab € 252,64*
Zubehör
HP
C7975W
ab € 30,87*
Zubehör
HP
726736-B21
ab € 168,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.