Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aixcase AIX-19K1UKDETP-B Tastatur USB + PS/2 QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
aixcase AIX-19K1UKDETP-B Tastatur USB + PS/2 QWERTZ Deutsch Schwarz
aixcase AIX-19K1UKDETP-B Tastatur USB + PS/2 QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15522882
Hersteller:
     aixcase
Herst.-Nr.:
     AIX-19K1UKDETP-B
EAN/GTIN:
     4260096492226
Suchbegriffe:
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
industrie tastatur
Tastatur: deutsches Layout, Industrietastatur mit normal großen Tasten, Windows-Funktionstasten, integriertes Touchpad mit zwei Maustasten, 2m Anschlusskabel, USB-Anschluss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
482 x 410 x 44 mm
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Tastatur
Geräteschnittstelle
USB + PS/2
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur Formfaktor
Full-size (100%)
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Verkabelt
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
6200 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,27*
€ 244,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,23*
€ 234,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,83*
€ 225,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,99*
€ 207,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.