Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17690 Fotostudio-Reflektor Rund Gold, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17690 Fotostudio-Reflektor Rund Gold, Silber
Walimex 17690 Fotostudio-Reflektor Rund Gold, Silber
Walimex 17690 Fotostudio-Reflektor Rund Gold, Silber
Walimex 17690 Fotostudio-Reflektor Rund Gold, Silber
Walimex 17690 Fotostudio-Reflektor Rund Gold, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15433530
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17690
EAN/GTIN:
     4250234576901
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor
Für mehr Flexibilität
Dank der verschiedenen Bezüge haben sie immer alles dabei, um jede Lichtsituation nutzen zu können. So sind Sie in Ihrer Arbeit flexibler.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Der Reflektor mit goldener Beschichtung eignet sich sehr gut für die Porträtfotografie oder als Effekt- bzw. Aufhelllicht. Aufgrund seiner Farbe sorgt er für eine warme Lichtcharakteristik und eine romantische Stimmung. Der silberne Reflektor ist als Effektlicht in der Porträt- und Produktfotografie kaum wegzudenken. Er sorgt für eine unvergleichbar harte und kühle Lichtcharakteristik.

Runde Form
Aufgrund ihrer Bauform eignen sich runde Reflektoren sowohl für die Porträt- als auch für die Produktfotografie optimal. Ob als Aufhell- oder Effektlicht, diese Reflektoren sind immer die erste Wahl.

Hochwertige Verarbeitung
Der Faltreflektor ist von hervorragender Qualität. Sein vernähter extra-starker Federring garantiert glatte und faltenfreie Reflexionsflächen. Als Hintergrund verwendet reduziert sich dadurch Nachbearbeitungszeit am PC. Die Tragetasche aus Stoff schützt den Reflektor vor Schmutz. Der Reflektor ist auf ein sehr geringes Packmaß faltbar und kann somit überall mit hingenommen werden.

- verschiedene Bezüge für mehr Flexibilität
- goldene Beschichtung für warme Lichtcharakteristik
- silberne Beschichtung für harte und kühle Lichtcharakteristik
- mit vernähtem extra-starkem Federring
- faltbar
- runde Form
- ideal für Aufhelllicht oder Effekte in Porträt- und Produktfotografie
- äußerst geringes Packmaß
- inkl. Tragetasche aus Stoff
Weitere Informationen:
Technische Details
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Gold, Silber
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1070 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.