Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17675 Regenschirm Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17675 Regenschirm Schwarz, Silber
Walimex 17675 Regenschirm Schwarz, Silber
Walimex 17675 Regenschirm Schwarz, Silber
Walimex 17675 Regenschirm Schwarz, Silber
Walimex 17675 Regenschirm Schwarz, Silber
Walimex 17675 Regenschirm Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15433519
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17675
EAN/GTIN:
     4250234576758
Suchbegriffe:
Studioschirm
studioschirm
Ideal für die Porträt- und Produktfotografie Der Reflexschirm von walimex pro in Schwarz / Silber eignet sich besonders gut als Effektlicht in der Porträtfotografie und als Hauptlicht in der Produktfotografie. Die silberne Reflexfläche sorgt für größeres Reflexionsvermögen bei sehr harter Lichtcharakteristik. Hervorragende Verarbeitung Der Schirm ist äußerst hochwertig verarbeitet und besticht mit seiner edlen Optik. Sowohl die Spitze als auch das Gestell sind aus Metall gefertigt, was für eine höhere Stabilität und somit für eine längere Lebensdauer sorgt. Das metallene Stielende ist verstärkt, wodurch es leichter in den Reflektorhalter am Studioblitzgerät eingeführt werden kann. - ideal als Effektlicht in der Porträtfotografie und als Hauptlicht in der Produktfotografie - großes Reflexionsvermögen - harte Lichtcharakteristik - Spitze und Gestell aus Metall - verstärktes Stielende aus Metall - hochwertige Verarbeitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1090 mm
Gewicht
360 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.