Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A4Tech N-708X Maus rechts USB Typ-A Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A4Tech N-708X Maus rechts USB Typ-A Optisch 1600 DPI
A4Tech N-708X Maus rechts USB Typ-A Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15003018
Hersteller:
     A4tech
Herst.-Nr.:
     N-708X
EAN/GTIN:
     4711421867009
Suchbegriffe:
A4Tech Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
40 mm
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000/XP/2003/Vista/7
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Empfohlene Nutzung
PC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.