Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein VOS 43/RA TV-Signalverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein VOS 43/RA TV-Signalverstärker
Kathrein VOS 43/RA TV-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14873538
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20910030
EAN/GTIN:
     4021121503917
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Hausanschluss-Verstärker;

- 5-65/85-1006 MHz;
- Rückweg aktiv/passiv;
- Verst. 34/40 dB;
- Pegelst./Entz. 20 dB;
- Betriebspegel: (60 dB CTB/CSO) 107 dBµV;
- Rauschmaß 5 dB;
- Eingangs Netzspannung 230 Volt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
184 x 134 x 63 mm
Gewicht
1400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Technische Details
Frequenzbereich (forward path)
85 - 1006 MHz
Frequenzbereich (return path)
5 - 65 MHz
Verstärkung (forward path)
40 dB
Zuwachs (return path)
-0.04 dB
Rauschmaß
6 dB
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP50
Schutzart
II
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
1
Stecker
F
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,47*
€ 186,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,89*
€ 181,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,85*
€ 178,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,78*
€ 177,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.