Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay SAT Universal Quad 0.1dB Rauscharmer Signalumsetzer 10,6 - 12,75 GHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay SAT Universal Quad 0.1dB Rauscharmer Signalumsetzer 10,6 - 12,75 GHz Weiß
Goobay SAT Universal Quad 0.1dB Rauscharmer Signalumsetzer 10,6 - 12,75 GHz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14862755
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb goobay
lnb
Goobay Quad LNB; 0,1dB Rauschmaß vergoldete F-Anschlüsse, Wetterschutzgehäuse ausziehbar

Zum direkten Anschluss von bis zu 4 SAT-Receivern! (ohne zusätzlichen Multischalter, Geräte etc)

HDTV tauglich - für die Zukunft!!

10 Jahre Garantie
Rauschmaß 0,1 dB
Verstärkung: 52-62 dB max.(57dB typ.)
Vergoldete F-Anschlüsse
Wetterschutzgehäuse mit ausziehbarem Abdeckschlitten

HDTV DVB-S2 kompatibel
Geringer Stromverbrauch
Sehr hohe X-Polarizations Entkopplung
Grosse Frequenzstabilität
Universal 40mm LNB Aufnahme
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
10.6 - 12.75 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 2150 MHz
Verstärkung
57 dB
Rauschmaß
0.1 dB
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Feedhorn
40 mm
Breite
61 mm
Tiefe
133.9 mm
Höhe
131.1 mm
Gewicht
265 g
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
108 x 65 x 138 mm
Energie
Energieverbrauch
200 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
4
RF Verbindungstyp
F
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
67178
ab € 28,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.