Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 67270 Rauscharmer Signalumsetzer Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 67270 Rauscharmer Signalumsetzer Grau, Weiß
Goobay 67270 Rauscharmer Signalumsetzer Grau, Weiß
Goobay 67270 Rauscharmer Signalumsetzer Grau, Weiß
Goobay 67270 Rauscharmer Signalumsetzer Grau, Weiß
Goobay 67270 Rauscharmer Signalumsetzer Grau, Weiß
Goobay 67270 Rauscharmer Signalumsetzer Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14862753
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb goobay
lnb
Weitere Informationen:
Technische Details
Low-Band Eingangsfrequenzbereich
10.7 - 11.7 GHz
High-Band Eingangsfrequenzbereich
11.7 - 12.75 GHz
Low-Band LO-Frequenz
9.75 GHz
High-Band LO-Frequenz
10.6 GHz
High-Band Ausgangsfrequenzbereich
1100 - 2150 MHz
Low-Band Ausgangsfrequenzbereich
950 - 1950 MHz
Rauschmaß
0.1 dB
Farbe
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Feedhorn
40 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
2
RF Verbindungstyp
F
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
67178
ab € 28,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.