Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 67269 Rauscharmer Signalumsetzer Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 67269 Rauscharmer Signalumsetzer Grau, Weiß
Goobay 67269 Rauscharmer Signalumsetzer Grau, Weiß
Goobay 67269 Rauscharmer Signalumsetzer Grau, Weiß
Goobay 67269 Rauscharmer Signalumsetzer Grau, Weiß
Goobay 67269 Rauscharmer Signalumsetzer Grau, Weiß
Goobay 67269 Rauscharmer Signalumsetzer Grau, Weiß
Goobay 67269 Rauscharmer Signalumsetzer Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     767-SO-64282
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67269
EAN/GTIN:
     4040849672699
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb goobay
lnb
Weitere Informationen:
Technische Details
Low-Band Eingangsfrequenzbereich
10.7 - 11.7 GHz
High-Band Eingangsfrequenzbereich
11.7 - 12.75 GHz
Low-Band LO-Frequenz
9.75 GHz
High-Band LO-Frequenz
10.6 GHz
High-Band Ausgangsfrequenzbereich
1100 - 2150 MHz
Low-Band Ausgangsfrequenzbereich
950 - 1950 MHz
Rauschmaß
0.1 dB
Farbe
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Feedhorn
40 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
1
RF Verbindungstyp
F
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
337
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,79*
€ 4,37*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,80*
€ 16,76*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 31,95*
€ 43,62*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.