Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Apex Bulb to 2002, 20-25 Light


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide Apex Bulb to 2002, 20-25 Light
Konstsmide Apex Bulb to 2002, 20-25 Light
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14861040
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     1095-030
EAN/GTIN:
     7318301095032
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Ersatzlampen Lichterkette
Ersatzbirne klar 12V
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Transparent
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Fassungs-/Sockeltyp
E10
Lampenleistung
3 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16 g
Energie
Eingangsspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.