Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Light set 40 LED 40 Glühbirne(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide Light set 40 LED 40 Glühbirne(n)
Konstsmide Light set 40 LED 40 Glühbirne(n)
Konstsmide Light set 40 LED 40 Glühbirne(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14857046
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     6004-100EE
EAN/GTIN:
     7318306004107
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
LED Minilichterkette, 40 warm weiße Dioden 24V Außentrafo
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grün
Lampen
Anzahl an Lampen
40 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
13850 mm
Gewicht
516 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.