| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-14847592 Herst.-Nr.: 901030 EAN/GTIN: 4001233901030 |
| |
|
| | |
| 3 Stück auf der Blisterkarte
Volt: 8 Watt: 3 Farbe der Kerzen: elfenbein Sockel: E10
für Ketten mit 30 Brennstellen für Innen- und Außenbeleuchtungen Weitere Informationen: Design | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Produktfarbe | Elfenbein | Lampen | Anzahl an Lampen | 3 Glühbirne(n) | | Leuchtmittel enthalten | Ja | | Fassungs-/Sockeltyp | E10 | | Lampenleistung | 3 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kerzenform, Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Schaftkerze, Holzleuchter, Lichterbogen, Schwibbogen, Leuchtmittel E10, Sockel E10, hellum holzleuchter, holzleuchter |
| | |
| |