Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCG412N Winkelschleifer 12,5 cm 7000 RPM 2,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCG412N Winkelschleifer 12,5 cm 7000 RPM 2,2 kg
DeWALT DCG412N Winkelschleifer 12,5 cm 7000 RPM 2,2 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14760652
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCG412N-XJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
akku-winkelschleifer 18v 125mm
akku winkelschleifer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
7000 RPM
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer dewalt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,06*
€ 214,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,94*
€ 211,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,39*
€ 203,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,35*
€ 188,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 48,93*
Zubehör
DeWalt
DCB115-GB
ab € 72,75*
Zubehör
Norton
66252831461
ab € 13,31*
Zubehör
Norton
66252829577
ab € 14,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.