Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Zirkonium Schleifscheibe Ø 125mm / Stärke 1.6mm, Korngröße P46


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Norton Zirkonium Schleifscheibe Ø 125mm / Stärke 1.6mm, Korngröße P46
Artikel-Nr.:
     108EL-4339661
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     66252829577
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Scheibentyp = Schleifscheibe
Stärke = 1.6mm
Schleifmaterial = Zirkonium
Korngröße = P46
Packungsinhalt = 5
Drehzahl max. = 12200U/min
Serie = Cutting Disc
Modell = Norton Norzon Quick Cut

Norton MetalltrennscheibeDie Norton NorZon Metallschneidscheibe hat einen Durchmesser von 125 mm und eine Dicke von 1,6 mm. Diese Scheibe besteht aus Aluminiumoxid für eisenhaltige Metalle mit abrasiven Eigenschaften. Diese Scheibe hat eine Bohrungsgröße von 22,23 mm und eine maximale sichere Drehzahl von 12200 U/min. Warnung: Denken Sie daran, dass eine unsachgemäße Verwendung von Schleifscheiben zu Schäden führen kann Oder Personenschäden Bitte beachten Sie die mitgelieferten Sicherheitshinweise.Eigenschaften und VorteileEinfaches und bequemes Schneiden Höhere Produktivität und geringere Betriebskosten Minimale Vibrationen für ein einfaches und komfortables Schneiden Optimiert für anspruchsvolle Anwendungen Verstärkte ScheibeAnwendungenSchneiden und Schleifen Stationäre Maschinen Tragbare Winkelschleifer
Weitere Informationen:
Scheibentyp:
Schleifscheibe
Stärke:
1.6mm
Schleifmaterial:
Zirkonium
Korngröße:
P46
Packungsinhalt:
5
Drehzahl max.:
12200U/min
Serie:
Cutting Disc
Modell:
Norton Norzon Quick Cut
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 125x1,6x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, 4339661, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifscheiben, Norton, 66252829577, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Abrasive Discs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 5 Stück (ab € 2,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 22,85*
€ 27,19
pro Box
ab 2 Boxen
€ 22,52*
€ 26,80
pro Box
ab 5 Boxen
€ 21,21*
€ 25,24
pro Box
ab 10 Boxen
€ 19,03*
€ 22,65
pro Box
ab 20 Boxen
€ 18,63*
€ 22,17
pro Box
ab 25 Boxen
€ 17,84*
€ 21,23
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 14,65*
€ 17,43
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.