Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCS380N Säbelsäge 2,86 cm Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCS380N Säbelsäge 2,86 cm Schwarz, Gelb
DeWALT DCS380N Säbelsäge 2,86 cm Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14742602
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS380N-XJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Leistungen
Entladungslänge
28.6 mm
Entladungsrate (1st gear)
2950 SPM
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2700 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,73*
€ 269,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,91*
€ 267,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,14*
€ 256,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,68*
€ 231,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,76*
€ 221,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB115-QW
ab € 48,67*
Zubehör
DeWalt
DT99551-QZ
ab € 26,41*
Zubehör
DeWalt
DT99552-QZ
ab € 27,30*
Zubehör
DeWalt
DT99553-QZ
ab € 19,55*
Zubehör
DeWalt
DT99554-QZ
ab € 19,51*
Zubehör
DeWalt
DT99555-QZ
ab € 25,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.