Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 146GB SCSI 15000rpm 3.5" 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 146GB SCSI 15000rpm 3.5" 3.5"
IBM 146GB SCSI 15000rpm 3.5" 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14685565
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     90P1385
EAN/GTIN:
     4053162079199
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
146 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SCSI
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Eingebaut
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.013,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.120,31*
€ 1.333,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,76*
€ 1.330,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,10*
€ 1.282,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,89*
€ 1.252,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.013,17*
€ 1.205,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.