Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 283420 Mülleimer 5 l Rund Metall Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 283420 Mülleimer 5 l Rund Metall Weiß
Brabantia 283420 Mülleimer 5 l Rund Metall Weiß
Brabantia 283420 Mülleimer 5 l Rund Metall Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14674082
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     283420
EAN/GTIN:
     8710755283420
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
205 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
280 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
5 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Weiß
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Griff(e)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.