Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0090 Maus USB Typ-A Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ID0090 Maus USB Typ-A Optisch 1600 DPI
LogiLink ID0090 Maus USB Typ-A Optisch 1600 DPI
LogiLink ID0090 Maus USB Typ-A Optisch 1600 DPI
LogiLink ID0090 Maus USB Typ-A Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14603019
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LogiLink Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Computermaus mit USB Anschluss von LogiLink mit optischem Sensor und bis zu 1600 dpi Abtastung für höchste Präzision und schnelles Arbeiten. Das Design ist für Rechts- und Linkshänder geeignet. Die beschichtete Oberfläche verhindert ein Abrutschen und sorgt für festen Halt. Die Auflösung kann bequem per Knopfdruck umgeschaltet werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Paketgewicht
175 g
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Sonstige Funktionen
Produktabmessungen (B x T x H)
111 x 69 x 35 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
215 x 175 x 77 mm
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Plug
Ja
Design
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
4
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Empfohlene Nutzung
PC
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.