Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 4U Redundant Power Supply Enablement Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 4U Redundant Power Supply Enablement Kit
HPE 4U Redundant Power Supply Enablement Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14528178
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     675843-B21
EAN/GTIN:
     4948382883582
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
redundante netzteile hp
netzteil redundant
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
289 mm
Tiefe
318 mm
Höhe
158 mm
Gewicht
1810 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kompatible Produkte
HP ProLiant ML310
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,10*
€ 250,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,95*
€ 243,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,75*
€ 234,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,79*
€ 227,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,45*
€ 206,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
684532-B21
ab € 505,85*
Zubehör
HP
503296-B21
ab € 129,50*
Zubehör
HP
656362-B21
ab € 125,43*
Zubehör
HP
593188-B21
ab € 245,47*
Zubehör
HP
656364B21
ab € 36,06*
Zubehör
HP
512327-B21
ab € 111,70*
Zubehör
HP
704604-001
ab € 403,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.