Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Yvi Maus RF Wireless Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Yvi Maus RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust Yvi Maus RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust Yvi Maus RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust Yvi Maus RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust Yvi Maus RF Wireless Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14132065
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     18519
EAN/GTIN:
     5052883032123
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Kompakte optische Funkmaus mit komfortabler Form
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
84 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7, Vista, XP Mac OS X 10.5 +
USB erfordert
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AAA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellose Reichweite
8 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gummigriffe
Ja
Maus
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Empfohlene Nutzung
Tablet PC
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.