Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Mouse M105 Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Mouse M105 Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech Mouse M105 Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech Mouse M105 Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech Mouse M105 Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech Mouse M105 Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech Mouse M105 Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14125133
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-002945
EAN/GTIN:
     5099206035744
Suchbegriffe:
Logitech Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Einfache Installation und Bedienung
Die Installation ist schnell und unkompliziert: Anschließen genügt. Es muss keine Software installiert werden. Da die Maus über ein Kabel verfügt, können Sie sie einfach an einen USB-Port anschließen und sofort loslegen.

Hochauflösende optische Abtastung
Genießen Sie die flüssige und präzise Steuerung des Mauszeigers ebenso wie die unkomplizierte Textauswahl dank hochauflösender optischer Abtastung (1000 dpi).

Standardgröße für Links- und Rechtshänder
Die Maus liegt gut in beiden Händen und ist auch nach längerem Einsatz noch komfortabel.

Entwickelt von Logitech
Diese Maus vereint die gesamte Erfahrung in Qualität und Design aus mehr als einer Milliarde Mäuse. Das sind mehr Mäuse, als je von einem anderen Hersteller gebaut wurden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
101 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
126 mm
Verpackungshöhe
202 mm
Paketgewicht
128 g
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
60.6 mm
Tiefe
100.6 mm
Höhe
33.5 mm
Gewicht
73 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP Windows Vista Windows 7 Mac OS X v10.5+ Linux 2.6+
USB erfordert
Ja
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellänge
1.5 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Rot
Oberflächenfärbung
Abbildung
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Empfohlene Nutzung
PC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.