Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 600GB 2.5" 10K SAS 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 600GB 2.5" 10K SAS 2.5"
IBM 600GB 2.5" 10K SAS 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14089372
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     49Y6177
EAN/GTIN:
     5051045099301
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplattenlaufwerke von Fujitsu bieten Unternehmenskunden eine große Verlässlichkeit, Flexibilität, Leistung und fortschrittliche Technologie. Mit SATA, SAS, und SSD-Festplatten in den Formaten 2.5" und 3.5" bieten Server von Fujitsu mit zertifizierten HDDs einen umfassenden Schutz für Ihre Daten.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Produkte
IBM System x
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,58*
€ 192,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,67*
€ 176,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,67*
€ 169,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.