Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisner SPU44EN Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 11,7 GHz Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisner SPU44EN Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 11,7 GHz Grau
Preisner SPU44EN Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 11,7 GHz Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14056154
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     SPU44EN
EAN/GTIN:
     8424450137093
Suchbegriffe:
LNB
LNC
televes lnb
lnb
niedriges Rauschmaß 0,3dB typ. Spannungsversorgung durch Receiver geeignet für Offsetspiegel mit Feedaufnahme 40 mm Betriebstemperatur - 40° ... + 60° C wasserdichtes, witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse IP 68 mit von innen nach aussen ausziehbarem Wetterschutz
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
10.7 - 11.7 GHz
Oscillator Frequenz
9.75 - 10.6 GHz
Verstärkung
60 dB
Rauschmaß
0.3 dB
Farbe
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Feedhorn
40 mm
Energie
Energieverbrauch
150 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
4
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.