Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisner SP4EN Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 11,7 GHz Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisner SP4EN Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 11,7 GHz Grau
Preisner SP4EN Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 11,7 GHz Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14056153
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     SP4EN
EAN/GTIN:
     8424450137017
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
niedriges Rauschmaß 0,3dB typ. geeignet für Offsetspiegel mit Feedaufnahme 40 mm Betriebstemperatur - 40° ... + 60° C wasserdichtes, witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse IP 68 mit von innen nach aussen ausziehbarem Wetterschutz
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
10.7 - 11.7 GHz
Oscillator Frequenz
9.75 - 10.6 GHz
Verstärkung
60 dB
Rauschmaß
0.3 dB
Farbe
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Feedhorn
40 mm
Energie
Energieverbrauch
80 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.