Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisner SPU88T Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 11,7 GHz Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisner SPU88T Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 11,7 GHz Anthrazit
Preisner SPU88T Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 11,7 GHz Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14056152
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     SPU88T
EAN/GTIN:
     8424450140208
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
niedriges Rauschmaß geeignet für Offsetspiegel mit Feedaufnahme 40mm Betriebstemperatur - 40° ... + 60° C wasserdichtes, witterungsbeständiges Gehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
10.7 - 11.7 GHz
Ausgangsfrequenz
950-1950/1100-2150 MHz
Oscillator Frequenz
9.75 - 10.6 GHz
Verstärkung
60 dB
Rauschmaß
0.3 dB
Farbe
Produktfarbe
Anthrazit
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Feedhorn
40 mm
Energie
Energieverbrauch
200 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
8
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.