Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer 300GB SAS 10000rpm 3.5" 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 300GB SAS 10000rpm 3.5" 3.5"
Acer 300GB SAS 10000rpm 3.5" 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13817909
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.30001.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Eingebaut
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,87*
€ 391,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,62*
€ 389,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,76*
€ 379,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,57*
€ 373,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,92*
€ 341,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.