Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13642506
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-003982
EAN/GTIN:
     5099206033580
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
AUF IHRE VORLIEBEN ABGESTIMMT
Dank der elf Sondertasten haben Sie sofort Zugriff auf Facebook oder YouTube. Ihre Lieblings-Websites, Musik und Filme sind nur einen Tastendruck entfernt.

KOMFORT FÜR IHRE HÄNDE
Die ultraflachen, flüsterleisen Tasten bieten beim Schreiben von Chatnachrichten, E-Mails usw. ein optimales Tipperlebnis.

EIN KLEINES WUNDER: DIE KABELLOSE MAUS
Die mobile und komfortable Maus ist überall dabei, egal wo Sie Ihren Computer benutzen. Dank des winzigen USB-Nano-Empfängers, der ständig in Ihrem Notebook eingesteckt bleiben kann, ist sie jederzeit einsatzbereit.

MULTIMEDIA-SONDERTASTEN
Einen Titel überspringen. Ein Video anhalten. Die Lautstärke aufdrehen. 11 Multimedia-Sondertasten für sofortigen Zugriff auf Wiedergabe, Pause, Vorheriger Titel, Nächster Titel, Lautstärkeregelung und Stummschaltung.

ELEGANTES, KOMFORTABLES DESIGN
Das elegante Design der Tastatur und die flüsterleisen flachen Tasten sorgen für ein angenehmeres Tippgefühl als bei Laptop- und Netbook-Tastaturen.

MOBILE KABELLOSE MAUS
Die formschöne Maus lässt sich überallhin mitnehmen, wo Sie Ihren Computer nutzen. Praktisch: Sie besitzt ein Aufbewahrungsfach für den Nano-Empfänger.

LÄNGERE BATTERIELEBENSDAUER
Dank der Batterielebensdauer von 24 Monaten für die Tastatur bzw. 12 Monaten für die Maus ersparen Sie sich über Monate die lästigen Batteriewechsel.1

KABELLOSE ADVANCED-2,4-GHZ-TECHNOLOGIE
Arbeiten oder spielen Sie problemlos an mehreren Orten – zum Beispiel auf Ihrer bequemen Wohnzimmercouch – dank der kabellosen Verbindung mit hoher Reichweite, die Verzögerungen, Ausfälle und Interferenzen praktisch vollständig eliminiert und eine Reichweite von bis zu 10 Metern bietet.2

PLUG&PLAY-KOMFORT
Die Einrichtung ist ein Kinderspiel: Stecken Sie einfach den kabellosen Empfänger in einen USB-Anschluss Ihres Computers, und schon können Sie MSN erkunden, auf Amazon einkaufen oder mit Google Informationen suchen – ganz ohne Software.

4 PROGRAMMIERBARE G-TASTEN
Die 4 programmierbaren F-Tasten können Sie ganz einfach nach Ihren Wünschen anpassen, um mit einem Tastendruck auf häufig verwendete Anwendungen, Ordner oder Webseiten zuzugreifen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
446.3 x 20.5 x 183 mm
Tastaturgewicht
570 g
Produktabmessungen (B x T x H)
60 x 39 x 99 mm
Mausgewicht
75.2 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Knopfanzahl
3
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Maus Batterietyp
AA
Maus Batterielebensdauer
12 Monat( e)
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Lebensdauer der Batterie
24 Monat( e)
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
273 mm
Höhe des Versandkartons
202 mm
Design
Tastatur-Stil
Gerade
Schutzfunktion
Auslaufsicher
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Nordisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
PC / Server
Frequenzband
2.4 GHz
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14.4 x 6.6 x 18.7 mm
Receivergewicht
2 g
Verpackungsbreite
187 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
980 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 53,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.