Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DAB/DAB+ Autoantenne Fenster Festmontage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama DAB/DAB+ Autoantenne Fenster Festmontage Schwarz
Hama DAB/DAB+ Autoantenne Fenster Festmontage Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13606225
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00107230
EAN/GTIN:
     4047443159182
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
DAB Antenne
Glasklebe-Antenne
  • Glasklebe-Innenantenne für Digital-Radio-Empfang (DAB und DAB+).
    - für Band III und L-Band.
    - inkl. 2.5m Anschlusskabel.
    - zur Klebebefestigung an der rechten oder linken Seite der Frontscheibe oder an Seitenscheiben.
    - keine Probleme mit Waschanlagen, Diebstahl und Vandalismus.
    - keine Windgeräusche.
Weitere Informationen:
Montage
Unterstützte Positionierung
Fenster
Befestigungstyp
Festmontage
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
210 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.