Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0 601 444 000 Schraubendreher Schwarz, Blau, Rot, Silber 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 0 601 444 000 Schraubendreher Schwarz, Blau, Rot, Silber 500 W
Bosch 0 601 444 000 Schraubendreher Schwarz, Blau, Rot, Silber 500 W
Bosch 0 601 444 000 Schraubendreher Schwarz, Blau, Rot, Silber 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13558838
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 444 000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
bosch elektro-schlagschrauber
elektro schlagschrauber
Der Vielseitige für kraftvolles Verschrauben - Ideal für Radmontagen an PKWs, beim Gerüst- und Regalbau, in der Werkstatt, in Service-Betrieben und für Direktverschraubungen in Beton sowie Holz - Komfortable Handhabung dank Softgrip und günstiger Schwerpunktlage durch Mittelhandgriff - Besonders robust durch Schlagwerkgehäuse aus Metall - Präzises Arbeiten durch Drehzahlvorwahl - Rechts-/Linkslauf zum Festziehen und Lösen - Leicht wechselbare Einsatzwerkzeuge - Praktischer Haken zur Befestigung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
500 W
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
3200 g
Sonstige Funktionen
Typ
Geschnürrt
Leistungen
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
160 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
250 Nm
Nenndrehzahl (max.)
1300 RPM
Vibrationslevel
4 m/s²
Weitere Suchbegriffe: elektroschlagschrauber 1/2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,77*
€ 704,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,59*
€ 688,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,12*
€ 626,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,78*
€ 616,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,85*
€ 599,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.