Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Comfort Astschere 500 BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena Comfort Astschere 500 BL
Gardena Comfort Astschere 500 BL
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13552468
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     8770-20
EAN/GTIN:
     4078500877008
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Ultraleicht und komfortabel beim SchneidenDie GARDENA Comfort Astschere 500 BL ist ultraleicht handlich kraftvoll und ideal zum Scheiden von frischem Holz geeignet. Dank des neuen patentierten Zahngetriebes hat die Astschere 38 % mehr Schneidkraft. Die präzisionsgeschliffenen Messer sind antihaftbeschichtet und sorgen mit ihrer optimierten Schneidegeometrie für einen leichten und sauberen Schnitt. Die extra leichten ergonomisch geformten Kunststoffarme und Griffe ermöglichen ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten. Zusätzlich schonen die doppelten Anschlagdämpfer Ihre Gelenke. Mit einer Gesamtlänge von 500 mm und einem Gewicht von 620 g können Äste mit einem maximalen Durchmesser von 35 mm geschnitten werden. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre.
Weitere Informationen:
Merkmale
Konstruktion
Bypass-Astschere
Schnittdurchmesser (max.)
35 mm
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz
Antihaftbeschichtete Klinge
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
500 mm
Gewicht
620 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.