Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho F600060 Mülleimer 40 l Rechteckig Polypropylen (PP) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho F600060 Mülleimer 40 l Rechteckig Polypropylen (PP) Silber
Rotho F600060 Mülleimer 40 l Rechteckig Polypropylen (PP) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13387573
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     F600060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
680 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
40 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Silber
Deckelöffnung
Terrasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
39544
ab € 56,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.