Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho F600051 Mülleimer 20 l Rechteckig Polypropylen (PP) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho F600051 Mülleimer 20 l Rechteckig Polypropylen (PP) Silber
Rotho F600051 Mülleimer 20 l Rechteckig Polypropylen (PP) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13387571
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     F600051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
680 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
20 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Silber
Deckelöffnung
Terrasse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.