Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel AXXSATADVDRWROM Optisches Laufwerk Eingebaut DVD±R/RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel AXXSATADVDRWROM Optisches Laufwerk Eingebaut DVD±R/RW
Intel AXXSATADVDRWROM Optisches Laufwerk Eingebaut DVD±R/RW
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13351938
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     AXXSATADVDRWROM
EAN/GTIN:
     675901299282
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Laufwerk intern
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717030
Design
Eingebaut
Ja
Lademechanismus
Ablage
Sonstige Funktionen
Anzahl an optischen Scheiben
1 Disks
Technische Details
ARK ID
51249
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
NA
Status
Launched
Leistungen
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±R/RW
Schnittstelle
SATA
Unterstützte Medien
CD, DVD
Durchmesser optische Disk
80,120 mm
Plug
Ja
Kompatible Produkte
Intel Server System SR1530HSH Intel Server System SR1530SH Intel Server System SR1630GP Intel Server System SR1630HGP Intel Server System SR1630BCR Intel Server System SR2625URLXR Intel Server System SR2625URLXT Intel Server System SR1600URR Intel Server System SR1625URR Intel Server System SR2600URBRPR Intel Server System SR2600URLXR Intel Server System SR2612URR Intel Server System SR1695WBAC Intel Server System SR1630GPRX Intel Server System R1304BTLSFAN Intel Server System R1304BTSSFAN Intel Server System R1208GZ4GCSAS Intel Server System R2216GZ4GC Intel Server System R2208GL4GS Intel Server System R2208GZ4GC10G Intel Server System R2224IP4LHPC Intel Server System R2216IP4LHPC Intel Server System R2312IP4LHPC Intel Server System R2208LT2HKC4 Intel Server System R2304LT2HVC Intel Server System R2304LH2HKC Intel Server System R2208LH2HKC2 Intel Server System R1304SP2SHBN Intel Server System R1304SP2SHOC Intel Server System R1304SP4SHOC Intel Server System R2216GZ4GCLX Intel Server System R2308IP4LHPC Intel Server System R1304EP2SHFN Intel Server System R1208EP2SHFN Intel Server System SR2625URBRPR Intel Server System SR1600URHSR Intel Server System SR1625URSASR Intel Server System SR2600URSATAR Intel Server System R1304BTLSHBN Intel Server System SR1695WBDC Intel Server System SR1630HGPRX Intel Server System SR1690WBR Intel Server System R1304GZ4GC Intel Server System R1208GZ4GC Intel Server System R1208GL4DS Intel Server System R2208GZ4GC Intel Server System R2308GZ4GC Intel Server System R2308GL4GS Intel Server System R2304LT2HKC Intel Server System R1304SP2SFBN Intel Server System R2308BB4GC Intel Server System R2208GZ4IS Intel Server System R2208IP4LHPC Intel Server System R2308SC2SHFN Intel Server System R2308SC2SHDR Intel Server System R1304EP2SFFN Intel Server Board S4600LT2 Intel Server Board S1200BTSR Intel Server Board S1200BTLR Intel Server Board S4600LH2
Weitere Suchbegriffe: interne DVD Laufwerke, Notebook DVD-Laufwerk, dvd brenner sata, dvd laufwerk intern, dvd laufwerk intern sata, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.