Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icy Dock MB082SP Speicherlaufwerk-Docking-Station Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icy Dock MB082SP Speicherlaufwerk-Docking-Station Schwarz
Icy Dock MB082SP Speicherlaufwerk-Docking-Station Schwarz
Icy Dock MB082SP Speicherlaufwerk-Docking-Station Schwarz
Icy Dock MB082SP Speicherlaufwerk-Docking-Station Schwarz
Icy Dock MB082SP Speicherlaufwerk-Docking-Station Schwarz
Icy Dock MB082SP Speicherlaufwerk-Docking-Station Schwarz
Icy Dock MB082SP Speicherlaufwerk-Docking-Station Schwarz
Icy Dock MB082SP Speicherlaufwerk-Docking-Station Schwarz
Icy Dock MB082SP Speicherlaufwerk-Docking-Station Schwarz
Icy Dock MB082SP Speicherlaufwerk-Docking-Station Schwarz
Icy Dock MB082SP Speicherlaufwerk-Docking-Station Schwarz
Icy Dock MB082SP Speicherlaufwerk-Docking-Station Schwarz
Icy Dock MB082SP Speicherlaufwerk-Docking-Station Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13191323
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB082SP
EAN/GTIN:
     884826001638
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Docking Station
Icy Dock est heureux d'annoncer le MB082SP, dernière nouveauté dans la gamme très en vogue des adaptateur SSD/HDD. Installation facile et durabilité sont les mots d'ordre de ce produit, idéal pour les utilisateurs qui nécessitent une protection physique de leurs données, pour un minimum d'effort.

Le MB082SP est doté d'une structure métallique noire, capable de protéger les disques qu'il contient tout en pouvant se loger dans n'importe quel boîtier PC standard. Les trous déstinés aux vis sont positionnés de manière a imiter un disque dur 3,5". L'installation des disques est sans vis; il suffit de glisser les SSD/HDD dans l'espace qui leur est réservé, jusqu'à ce qu'il se fasse vérouiller par le mécanisme EZ-Lock automatiquement. C'est ce mécanisme qui permet d'interchanger les disques rapidement sans devoir utiliser un tourne vis. Appuyez sur le bouton afin d'éjecter le disque, et changer le en un rien de temps. Il est d'autant plus efficace dans un systeme RAID grâce a la technologie anti vibration qu'il possède dans chaque baie.

Pour les intégrateurs systeme, les gamers, ou les passionés, le temps d'installation d'un rack avec vis ralenti votre productivité. Ce produit, grâce à l'installation sans vis, rendra l'installation d'un disque instantanée. De plus, de par sa structure métallique robuste, vos disques seront bien protégés à tout moment.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Standard-Schnittstellen
Parallel, Seriell
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
146 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
244 g
Abmessungen (BxTxH)
102 x 146 x 25 mm
Festplatte
Speichermedien Typ
HDD, SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Parallel ATA (IDE), SATA
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.