Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 47209 Hard Drive Backplane 13,3 cm (5.25") I/O ports panel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 47209 Hard Drive Backplane 13,3 cm (5.25") I/O ports panel Schwarz
DeLOCK 47209 Hard Drive Backplane 13,3 cm (5.25") I/O ports panel Schwarz
DeLOCK 47209 Hard Drive Backplane 13,3 cm (5.25") I/O ports panel Schwarz
DeLOCK 47209 Hard Drive Backplane 13,3 cm (5.25") I/O ports panel Schwarz
DeLOCK 47209 Hard Drive Backplane 13,3 cm (5.25") I/O ports panel Schwarz
DeLOCK 47209 Hard Drive Backplane 13,3 cm (5.25") I/O ports panel Schwarz
DeLOCK 47209 Hard Drive Backplane 13,3 cm (5.25") I/O ports panel Schwarz
DeLOCK 47209 Hard Drive Backplane 13,3 cm (5.25") I/O ports panel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13130692
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     47209
EAN/GTIN:
     4043619472093
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Dieser Wechselrahmen dient zum Einbau in einen freien 5.25 Schacht Ihres Desktop PCs. Sie können in den Rahmen eine 2.5 SATA Festplatte sowie eine 3.5 SATA Festplatte einschieben und jederzeit auswechseln. Der Wechselrahmen bietet zudem zwei USB 3.0 Ports, um zusätzliche USB Geräte anzuschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Größe (Imperial)
5.25 "
Typ
I/O ports panel
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
HDD Schnittstelle
SATA
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62718
ab € 24,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.