Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 300GB 2.5" 15k DP SAS 6Gb/s 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 300GB 2.5" 15k DP SAS 6Gb/s 2.5"
HPE 300GB 2.5" 15k DP SAS 6Gb/s 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13052485
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     QR477A
EAN/GTIN:
     886112042110
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,47*
€ 240,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,31*
€ 231,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,93*
€ 224,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,45*
€ 219,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,91*
€ 199,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
U2KW2PE
ab € 141,30*
Zubehör
HP
U2KX2PE
ab € 97,23*
Zubehör
HP
U2KW7PE
ab € 195,32*
Zubehör
HP
U2KV4E
ab € 480,77*
Zubehör
HP
U2KV5E
ab € 75,78*
Zubehör
HP
U2KV8E
ab € 302,46*
Zubehör
HP
U2KV1E
ab € 359,77*
Zubehör
HP
U2KV3E
ab € 368,38*
Zubehör
HP
U2KV9E
ab € 435,04*
Zubehör
HP
HF383E
ab € 648,80*
Zubehör
HP
U2KV2E
ab € 594,89*
Zubehör
HP
U2KV6PE
ab € 174,60*
Zubehör
HP
U2KV7E
ab € 240,08*
Zubehör
HP
U2KX4E
ab € 4.828,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.